- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Moyno 3M6 SSQ (44 GPM máx.)
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 3M6 SSQ. Número de serie: AS31867. Las bombas Moyno utilizan un único elemento giratorio para generar cavidades progresivas de desplazamiento positivo que brindan un flujo continuo, uniforme y predecible. Las bombas Moyno ofrecen flujos precisos y repetibles. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN278).
- Cantidad en stock: MP-104
- Fabricante: Moyno
- Modelo: 3M6 SSQ
- Número de serie: AS31867
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 44
- RPM de velocidad máxima: 900
- Temperatura mínima (F): 70
- Temperatura máxima (F): 200
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 94
- Ancho (pulgadas): 22.5
- Altura (pulgadas): 18
- ACN: 278
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















