Bomba de desplazamiento positivo Moyno B1C CDQ 2AAA (0,75 HP, 7,2 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno B1C CDQ 2AAA (0,75 HP, 7,2 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers). Modelo: B1C CDQ 2AAA. El caudal de la bomba nueva es de 7,2 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial eléctrico Baldor, 0,75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7 A. Nord Gear, relación: 3,60, 486 rpm finales. Dimensiones del tornillo: 7 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de diámetro. Sumideros. Las bombas Moyno ofrecen un único elemento giratorio que proporciona un flujo uniforme y continuo. La salida es suave y uniforme a cualquier velocidad. La entrega es constante incluso en condiciones de flujo bajo: (1) 2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensión total 4 pies 1 pulgada de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN43).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH001
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: B1C CDQ 2AAA
  • Número de serie: GSA250462
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 7.2
  • RPM de velocidad máxima: 486
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 7
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 13
  • ACN: 43
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Moyno B1C CDQ 2AAA (0,75 HP, 7,2 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente