Bomba de desplazamiento positivo Moyno SJ710N3 (2 HP, 34 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno SJ710N3 (2 HP, 34 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de cavidad progresiva Moyno. Tipo SJ710N3. Serie: 30/127804. Puertos: 3 pulg. Motor eléctrico Baldor: 2 HP, 230/460 V, 1725 RPM. Transmisión de reducción de engranajes US Serie 3000: relación 5:1 (345 RPM finales). Esta bomba se probó con agua y el caudal fue de aproximadamente 34 GPM.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP186
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: SJ710N3
  • Número de serie: 30/127804
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 34
  • Relación de transmisión: 0.5
  • RPM de velocidad máxima: 345
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.6/2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Moyno SJ710N3 (2 HP, 34 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente