Bomba de desplazamiento positivo portátil Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo portátil Waukesha

Bomba portátil de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 015. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Sterling Electric: 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6,39-5,78/2,89 A, 60 Hz, trifásico. Unidad David Brown Radicon: relación 10:1. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Carro portátil de acero inoxidable. Entrada/salida: (1) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/8 pulgadas de alto (ACN57).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0249.5a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 147277
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo portátil Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente