Bomba de desplazamiento positivo Pureflo 2550 0-AI

Bomba de desplazamiento positivo Pureflo 2550 0-AI

Bomba rotativa de desplazamiento positivo Pureflo. Modelo: 25500-A1. S/N: 2041. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH638.6
  • Fabricante: Pureflo
  • Modelo: 2550 0-AI
  • Número de serie: 2041
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13.5
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 7.25
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Pureflo 2550 0-AI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente