Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6

Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6

Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6. Modelo: R6RIHD. El caudal de la bomba nueva es de 240 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 voltios, 25,4/12,7 amperios, 60 Hz, trifásico. El motor tiene una relación de 5,0, 1750/350 rpm de entrada/salida y 3495 de par. (2) Rotores giratorios. Entradas: (1) brida de 10 pulg. con (12) orificios de montaje de 7/8 pulg. de diámetro. 3-5/8 pulgadas adyacentes y 14-1/4 pulgadas opuestas. (2) Línea S de 2 pulgadas. Salida: (1) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/4 pulgadas de alto (ACN170).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI147F.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R6RIHD
  • Número de serie: PP-1940-0499
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo serie APV R6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente