Bomba de desplazamiento positivo Sherwood

Bomba de desplazamiento positivo Sherwood

Bomba de desplazamiento positivo Sherwood. Motor Baldor Industrial: 1-.44 hp, 1725/1140 rpm, 460 v, 1.9/1.4 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 1-1/4 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. Entrada/salida: (2) 3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1115
  • Fabricante: Sherwood
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 1.25
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 1.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1-.44
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 1.9/1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Sherwood
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente