Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo: MR135 NNRBS A590. S/N: 95710244. Capacidad: 98,73 gpm. Capacidades máximas de la bomba: 400 gpm a un rango de velocidad de 600 rpm, esto bombeará una distancia total de 347 pies. Presión máxima de trabajo: 150 psi. Rango de temperatura: -40 a 300°F. Escenario único. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor, relación: 4,1, velocidad final: 429,26 rpm. La MR135 es una bomba sanitaria de servicio mediano. Aplicaciones típicas: queso, cuajada, requesón, yogur, concentrados, cerveza, levadura, masa, rellenos, guisos, ensaladas delicatessen, chocolate y caRam Industriesel. Entrada de la bomba: 9 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Salida: rosca de 3 pulgadas (macho). Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF2109.12
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR135 NNRBS A590
  • Número de serie: 95710244
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente