- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-20 (5 HP, 18 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Maso Sine de acero inoxidable, modelo: SPS-20, ID 209, serie 10930SP-001. Motor Reliance: 5 HP, 1730 RPM, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones de SPS2: flujo 0,03 galones/rev, 217 PSI máximo, 18 GPM a un máximo de 600 rpm, tamaño máximo de partículas de 0,25 pulgadas, puertos de 2 pulgadas, rango de temperatura de -40F-212F. Tenga en cuenta que esta unidad es de accionamiento directo y necesitará un VFD para reducir la velocidad del motor a 600 RPM o menos.
- Cantidad en stock: JBTC09
- Fabricante: Sine
- Modelo: SPS-20
- Número de serie: 10930SP-001
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 18
- RPM de velocidad máxima: 600
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 212
- Presión máxima MAWP (PSI): 217
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1730
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 14/7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























