Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo SPS035NNTCM. Serie: 208767035A472M. Relación de transmisión de engranajes: 11,4 (154 RPM finales). Motor Baldor para servicio de lavado: 3 HP, 208-230/460 V, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 182TC. El panel de control cuenta con un controlador de velocidad del motor AC Tech Lenze VFD 208/240V. Puertos: 3 tri-clamp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP174
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: SPS-35
  • Número de serie: 208767035A472M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.25
  • Relación de transmisión: 11.4
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 38.59649122807017
  • RPM de velocidad máxima: 154
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.6-8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente