Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50. Modelo: SPS-50. Número de serie: 13503SP-001. Capacidad: 50,5 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,5 gal. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Master, relación 17,1, 101 rpm (final). El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento sencillo y económico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 28-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EECS024.7
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: SPS50
  • Número de serie: 13503SP-001
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente