Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R con cabezal de acero inoxidable

Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R con cabezal de acero inoxidable

Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R Cabezal de acero inoxidable. S/N: 8976. Capacidad máxima de la bomba: 200 gpm a 400 rpm, (4) rotores de cara empotrada estándar. La serie 700R está diseñada para aplicaciones donde líneas de descarga largas y/o productos viscosos se combinan para crear altas presiones de cabeza. Estas bombas están equipadas con cojinetes externos externos para evitar deflexiones del eje y minimizar el desgaste del eje, el rotor y el sello; se recomiendan para presiones de descarga entre 100 y 150 psi. Motor variable US, 10 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 33,1/46,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas de la bomba: accesorios roscados de 4 pulg. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: W-19
  • Fabricante: St. Regis / Crepaco
  • Modelo: 700R
  • Número de serie: 8976
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo St. Regis / Crepaco 700R con cabezal de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente