Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso Sine serie MR

Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso Sine serie MR

Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso Sine serie MR. Modelo: MR150-NNTC. Número de serie: 1000134-01. Capacidad nominal: 282 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm a 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1760, 230/460 V, 47,0/23,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad. relación: 4.1, 427 rpm (final), torque: 5740 lb-in. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Las ventajas del diseño incluyen: potente succión para productos viscosos, baja pulsación para un flujo suave y constante y bajo corte para productos frágiles y sensibles al corte. Las aplicaciones típicas incluyen: queso, cuajada y suero, requesón, mantequilla, yogur, concentrados de frutas, jarabes y cervezas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN140).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8017.
  • Fabricante: Sundyne Maso / Sine
  • Modelo: MR150-NNTC
  • Número de serie: 1000134-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso Sine serie MR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente