Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3

Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3

Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3. Modelo: SPS-3. El caudal de la bomba nueva es de 75 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de junta: juntas de labio. El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento sencillo y económico. Motor eléctrico, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 9:1. Revoluciones finales: 194. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN75a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.R458-B.10
  • Fabricante: Sundyne Maso / Sine
  • Modelo: SPS-3
  • Número de serie: 10108SP-002
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Sundyne Maso / Sine SPS-3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente