Bomba de desplazamiento positivo TRA10 serie Wright

Bomba de desplazamiento positivo TRA10 serie Wright

Bomba de desplazamiento positivo TRA10 serie Wright. Modelo: 0150. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Motor eléctrico Leeson: 1 hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 12,8/6,4 a, 60 Hz, monofásico. Unidad Motovario Corp. Modelo: HA42, relación: 8,11. (2) rotores de acero inoxidable de 3-1/4 pulg. (1) Botón de parada de emergencia. Las bombas de pistón circunferencial de la serie TRA10 de Wright Pump son reemplazos directos para las bombas de las series Waukesha U1 y U2. La serie Wright TRA10 son las bombas tradicionales diseñadas para aplicaciones de limpieza por tira (COP). Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/4 pulgadas de alto (ACN70).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EMRW004
  • Fabricante: Wright Pump
  • Modelo: 150
  • Número de serie: 07G4967
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo TRA10 serie Wright
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente