Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover 10

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover 10

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover 10. Modelo: PR10. Número de serie: T3311J. Rotores de 4 lóbulos. Capacidad de bombeo: 9,96 gal @ 474,5 rpm. Capacidad máxima a 20 psi: 12 gpm. Desplazamiento máximo a 100 rpm: 2,1 gal. Puede soportar temperaturas frías y calientes de hasta 140 °F. Montado en marco. PR es el caballo de batalla de la línea Tri Clover, creada para hacer que las aplicaciones de eliminación diarias sean rápidas y fáciles. Motor de CA Lincoln, 1 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 474,5 rpm. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-129.4
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR10
  • Número de serie: T3311J
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente