- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PR125. Capacidad máxima a 20 psi: 120 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,30 gal. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 4,1, rpm fuera: 429 (final). Las bombas de desplazamiento positivo Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan eficazmente en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies. 1/2 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 6-1/2 pulg. de alto.
- Cantidad en stock: DCBJ624.2a
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PR125
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











