Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: SRU1WLD. Número de serie: 345141A. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 20 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rotores trilobulares de acero inoxidable. Sello mecánico simple R90 carbono/acero inoxidable. Elastómeros de Vitón. Entradas/Salidas: (2) puertos horizontales de 1-1/2 pulgadas con conexiones Tri-clamp. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN43a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA216
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SRU1WLD
  • Número de serie: 345141A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente