Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR60-2-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 5-3/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 9-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFMA01
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-2-TC1-4-ST-S
  • Número de serie: U1329
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente