Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PRR60-2-TC1-4-SL-S. Número de serie: 201542-01. Motor Leeson: 5 hp, 208-230/460 V, 13/6,5 amperios, 1760 rpm, bastidor 184TC, trifásico, 60 Hz. Revoluciones finales: 291 (probado). Entrada/salida: (2) asiento biselado de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EMRW002
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRR60-2-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: 201542-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente