Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. (2) rotores de 5-7/8 pulg. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1105
  • Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 5.875
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente