Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR10-1-1/2-UH4-SL-S (12 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR10-1-1/2-UH4-SL-S (12 GPM máx.)

1991 Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10. Modelo: PR10-11/2-UH4-SL-S. Capacidad máxima: 12 gpm a 20 psi. Desplazamiento por revolución: .023 gal. Opción de sello: simple, Carbono contra Acero Inoxidable. (2) rotores de 3 pulgadas. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 6-3/4 pulgadas de ancho x 8-1/4 pulgadas de alto (ACN35a). MODA

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP529.8
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR10-1-1/2-UH4-SL-S
  • Número de serie: Y6796
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 12
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.023
  • Presión máxima MAWP (PSI): 20
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 3
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 6.75
  • Altura (pulgadas): 8.25
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR10-1-1/2-UH4-SL-S (12 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente