Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (10 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (10 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR125-3-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor Eléctrico Baldor: 10 Hp, 1760 Rpm, 208-230/460 V, 28.5-28.4/14.2 A, 60 Hz, Trifásico. Transmisión APG: 20,0 caballos de fuerza de entrada, relación 6,2, torque 4289. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 2-1/8 pulgadas de alto (ACN171).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1632D
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR125-3-UC4-ST-S
  • Número de serie: X0510
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • Relación de transmisión: 6.2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28.5-28.4/14.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 62.125
  • ACN: 171
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (10 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente