Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR125-3-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Sin rotores. Diámetro de las poleas: impulsor de 5 pulgadas, impulsado de 1 pie y 2 pulgadas. Teco Electric and Machine Company, LTD. Motor: 5 Hp, 1150 Rpm, 230/460 V, 14/7 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 5-3/4 pulgadas de alto (ACN148).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1632G
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR125-3-UC4-ST-S
  • Número de serie: X1634
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1150
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 41.75
  • ACN: 148
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (5 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente