- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri Clover. Modelo: PRR25-11/2M-TH4-ST-S. Serie: K3767D. Ladish Co. A3. Serie de relaciones públicas. Caudal máximo a 20 PSI: 28 GPM. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,08 galones. Características: placa frontal de alivio de presión, rotores de acero inoxidable de 4 lóbulos, transmisión variable mecánica, base con ruedas. Transmisión Dodge APG: tamaño DG2A, relación de transmisión: 11,4, rango de velocidad final: 36-283 RPM. Motor Reliance: 2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 5,4-5,4/2,7 amperios, trifásico, 60 Hz. Puertos: Tri-Clamp de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
- Cantidad en stock: HDUL966B.7
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PRR25-11/2M-TH4-ST-S
- Número de serie: K3767D
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 28
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.08
- Relación de transmisión: 11.4
- Est. Galones reales por minuto (GPM): 12.105263157894738
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 5.4-5.4/2.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 24
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























