Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-N4-ST-N (20 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-N4-ST-N (20 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR300-4-N4-ST-N. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Sterling: 20 Hp, 1750 Rpm, 230/460 V, 48,3/24,15 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Sterling Electric: 20,0 Hp de entrada, 1800/238 Rpm de entrada/salida, relación 7,1. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN181).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1632E
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300-4-N4-ST-N
  • Número de serie: H9345J
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Relación de transmisión: 7.1
  • RPM de velocidad máxima: 238
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 48.3/24.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 181
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-N4-ST-N (20 HP, 300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente