Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S

Caja de bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300-4-TC1-4-ST-S. Número de serie: R6671. SÓLO CAJA DE BOMBA. SIN PIEZAS INTERNAS. Dimensiones totales: Largo 1 pie 3-3/8 pulgadas x Ancho 10-7/8 pulgadas x Alto 1 pie 5-1/2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1633G
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300-4-TC1-4-ST-S
  • Número de serie: R6671
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.375
  • Ancho (pulgadas): 10.875
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: PUMP CASE ONLY. NO INTERNAL PARTS.
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente