Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-TC1-4-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-TC1-4-ST-S

Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR60-2-TC1-4-S TS. Número de serie: U0534. Sin cubierta. (2) Accesorios ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 10-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1633C
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-2-TC1-4-ST-S
  • Número de serie: U0534
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16.5
  • Ancho (pulgadas): 10.75
  • Altura (pulgadas): 2.375
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: No Cover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-2-TC1-4-ST-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente