Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-TC1-4-SL-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-TC1-4-SL-S

Bomba rotativa Tri Clover. Modelo: PR60-3-TC1-4-SL-S. Número de serie: U0084. Dimensiones totales: 1 pie 4-3/4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1633N
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-3-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: U0084
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.175
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16.75
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-TC1-4-SL-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente