Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-UC4-ST-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-UC4-ST-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover PR60. Modelo: PR60-3-UC4-ST-S. Número de serie: V6790. Certificado A3. Caudal máximo (a 20 PSI): 60 GPM. Desplazamiento de la bomba: 0,175 galones por revolución. Temperatura máxima: 200F. Sellos de junta tórica estática. Placa frontal ventilada. Ladish Co. División Tri-Clover Kenosha Wisconsin, EE.UU. Tamaño del puerto: asiento biselado de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 10,625 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1404
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-3-UC4-ST-S
  • Número de serie: V6790
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.5
  • Temperatura máxima (F): 200
  • Presión máxima MAWP (PSI): 20
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.625
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-UC4-ST-S (60 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente