Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR60-2-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6 pulgadas. Motor General Electric: 5 Hp, 1170 Rpm, 460 V, 6,9 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento de motores eléctricos de EE. UU.: 9,92 Hp, relación 7,59, 1750/230 Rpm de entrada/salida. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/4 pulgadas de alto (ACN118).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF455.13
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR60-2-UC4-ST-S
  • Número de serie: TC534
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente