Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED125. Modelo: PRED125-3M-YH4SL-5. Número de serie: X5979. Capacidad: 90 gpm a 100 psi. Opción de sello: simple mecánico. Cubierta de alivio de presión ventilada. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 7,90, par: 4770 lb-in. salida de rpm: 222 (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD001.5a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED125-3M-YH4SL-5
  • Número de serie: X5979
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente