Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED 25. Modelo: PRED25-3M-UC4-SL-S. Número de serie: 329798-01. Capacidad máxima a 20 psi: 28 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 8 gal. Opción de sello: Doble sello mecánico con descarga de agua. Las bombas Tri Clover funcionan de manera más efectiva en el servicio de elevación de succión; Maneje cualquier cosa, desde líquidos hasta semisólidos con vapores arrastrados. También reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad gracias a su mayor vida útil del sello y del rotor. Entradas: (1) interior rectangular con conector S-line con brida de 3 pulgadas. Salidas: (1) interior rectangular con conector S-line con brida de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC003.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED25-3M-UC4-SL-S
  • Número de serie: 329798-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 28
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.08
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente