Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-3-UC4-SL-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-3-UC4-SL-S (60 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PRED60-3-UC4-SL-S. Número de serie: W2603. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 32.15
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED60-3-UC4-SL-S
  • Número de serie: W2603
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 14.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-3-UC4-SL-S (60 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente