- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PREDS
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PREDS. Modelo: PREDS125-R3M-UC4-ST-S. Número de serie: T2296J. Capacidad: 79 gpm a 80 psi. Capacidad máxima: 120 gpm a 20 psi. Desplazamiento por 100 rpm: 30,0 gal. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. Motor eléctrico Ajax, 7-1/2 hp, 1200 rpm, 230 rpm (final), 200 V, 22 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Para operaciones como: azúcar líquida, productos pegajosos como jarabe de maíz y productos viscosos. Entradas: (1) entrada rectangular de 9 pulg. de largo x 2-1/2 pulg. de ancho con una brida de 15 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho y (4) orificios pasantes de 1/2 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: OIP097.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PREDS125-R3M-UC4-ST-S
- Número de serie: T2296J
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










