Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR125-3M-UH4-LS-S (7,5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR125-3M-UH4-LS-S (7,5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover. Modelo: PRR125-3M-UH4-LS-S. Serie: T1308J. Ladish Co. Caudal máximo de la bomba: 120 GPM a 20 PSI. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,3 galones. Incluye: rotores de 4 lóbulos de acero inoxidable, cubierta de placa frontal de alivio de presión, carro. Relación de transmisión: 18 (97 RPM finales). Motores estadounidenses: 7,5 HP, 1745 RPM, 208-230/460 V, 25/12,5 amperios, trifásicos, 60 Hz, gabinete TE. Puertos: Tri-Clamp de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL975B.12a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRR125-3M-UH4-LS-S
  • Número de serie: T1308J
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.3
  • Relación de transmisión: 18
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 29.083333333333332
  • RPM de velocidad máxima: 400
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 25/12.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 47
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR125-3M-UH4-LS-S (7,5 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente