Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover. Modelo: PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S. Serie: R1719. División Tri-Clover de Ladish Co.. Serie de relaciones públicas. Caudal máximo a 20 PSI: 28 GPM. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,08 galones. Incluye placa frontal de alivio de presión, rotores Buna y transmisión por engranajes ajustable. SEW Eurodrive: tipo RX61D22BDT90L4, relación 3,6, entrada 2275/455 RPM, salida: 630/126 RPM. Puertos: Conexiones S-line de 1,5 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL965B.4
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S
  • Número de serie: R1719
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 28
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.08
  • Relación de transmisión: 3.6
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 50.55555555555556
  • RPM de velocidad máxima: 455
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • RPM del motor: 2,275
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 21
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S (28 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente