Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S (10 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S (10 HP, 120 GPM máx.)

Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S. Número de serie: P1953J. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. *Nota: faltan los rotores y se quitó la transmisión por engranajes. Entradas/salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN234).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSWB128.7
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S
  • Número de serie: P1953J
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.6/13.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 34
  • ACN: 234
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: the rotors are missing and the gear drive was removed.
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S (10 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente