Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2/12M-TC1-4-SL (5 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2/12M-TC1-4-SL (5 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125. Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL. Número de serie: V1081. Capacidad: 115 gpm a 60 psi. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Reliance Electric MinPak Plus VSdrive, entrada: 230 VCA, 35 amperios, monofásico, 50/60 Hz, salida: 180 VCC, 25 amperios, campo CC: 200 VCC, 3 amperios. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1750 rpm, 180 V, 23 amperios. Dodge Master XL Gear Drive, relación 4.1, 426.83 rpm (final). Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2637b.8a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL
  • Número de serie: V1081
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 115
  • Relación de transmisión: 4.1
  • RPM de velocidad máxima: 426.83
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 23
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 54
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2/12M-TC1-4-SL (5 HP, 115 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente