Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED25-3-UH4-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED25-3-UH4-ST-S

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. N º de Modelo. PRRED25-3-UH4-ST-S. Número de serie: W4131. (2) rotores de 4-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1111
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED25-3-UH4-ST-S
  • Número de serie: W4131
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED25-3-UH4-ST-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente