Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60. Modelo: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: T6840J. Capacidad máxima: 60 gpm a 20 psi. Desplazamiento de la bomba a 100 rpm: 17,5 gal. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tGHFI07.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S
  • Número de serie: T6840J
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente