Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. (2) rotores de 6 pulgadas. Entrada/salida: (2) 3 pulgadas acme. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1619.12a
  • Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 6
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 29.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente