Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Eaton Corp. Motor hidráulico Char-Lynn serie 10,000, modelo no: 119 1029 003. Entrada/salida: (2) 6 pulg. brida. (8) orificios de montaje de 7/8 pulg. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1632.32a
  • Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 7.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.875
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.875
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Eaton Corp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente