Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PRED60-2-UC4-SL-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor General Electric: número de serie. 3560400330. 5 Hp, 1750 RPM, 230/460 V, 13/6,5 A, 60 Hz, Trifásico. Motor APG: relación 6,2, 11,3 RPM de entrada, 2441 lbs. esfuerzo de torsión. (2) rotores: 5-3/4 pulgadas de largo x 3-1/8 pulgadas de ancho. (1) Entrada ACME de 2 pulgadas. (1) Tomacorriente ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF454.4
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED60-2-UC4-SL-S
  • Número de serie: TC004
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente