Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: S-PR25-11/2M-UC405T-S, S/N: SO2818. Sellos de junta tórica. Desplazamiento por 100 revoluciones: 8 gal. Capacidad: 18 gpm a 20 psi. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 229 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL265.6a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: S-PR25-11/2M-UC405T-S
  • Número de serie: S02818
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente