Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover S-PR125-3M-UC4-ST-S (FALTA BOMBA)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover S-PR125-3M-UC4-ST-S (FALTA BOMBA)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover Ladish. Modelo: S-PR125-3M-UC4-ST-S. Serie: S04145. Clasificación A3. Rotores de 2 lóbulos de acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,3 galones. Motor Toshiba: 3 HP, 1735 RPM, 208-230/460 V, 9,0-8,5/4,3 amperios, trifásico, 60 Hz. Transmisión de velocidad variable Link-Belt TD: 96-480 RPM (28,8 - 120 GPM). Accesorios sanitarios para asientos biselados. La bomba de desplazamiento positivo se quitó y se vendió por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC11
  • Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Sanitary Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.0-8.5/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: The positive displacement pump is not available. Only the gear drive and frame base are available.
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover S-PR125-3M-UC4-ST-S (FALTA BOMBA)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente