Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PR300. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico. Variador SM-Beier: modelo: S 15 AGY 4, rango de velocidad: 0,2-0,8. Entrada 1750 rpm. (1) Entrada acme de 4 pulg. (1) Salida acme de 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies ½ pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (GJ)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TABF02
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PR300
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente