Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TCIP3-NLD (5 HP, 70,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TCIP3-NLD (5 HP, 70,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover - N.º de modelo: TCIP3NLD-20MFY415H-A0-DM31, N.º de serie: 541550-01. Rotor de cuatro lóbulos tipo mariposa. Unidad de motor - ID: 7401647001EK, NO: 6079163-56-NE, Tamaño: 3-184TC-DM2A-5.1-A1, MTG Pos: A1, Relación: 5.1, RPM de entrada: 1750, RPM de salida: 346, Capacidad de HP: 5.30 HP, tapa de torsión: 910 IN/LB. Motor industrial Baldor Reliance - Cat No: VM3665T, Especificaciones: 06C103X128H1, HP: 5, Voltios: 208-230/460, Amperios: 14.9-13.8/6.9, RPM: 1750, Marco: 184TC, Hz: 60, PH: 3, Clasificación: 40C AMB-Cont, CC: 010A, utilizable a 208V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFV08
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: TCIP3-NLD
  • Número de serie: 541550-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 70.4
  • Relación de transmisión: 5.1
  • RPM de velocidad máxima: 1000
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Tamaño del rotor (pulgadas): 2.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.9-13.8/6.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 340
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TCIP3-NLD (5 HP, 70,4 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente