Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TSR. Modelo: TSR4NLS-25MDU0KT-A0. Número de serie: 466714-01. Clasificación sanitaria 3-A. Capacidad: 25 gpm a 84 psi. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor Badlor 1725 de 5 hp y transmisión por engranajes APG con una relación de transmisión de 5.0. generará 345 rpm (final). El TSR está diseñado para una limpieza CIP exhaustiva. Otra cualidad es la intercambiabilidad de los rotores para una flexibilidad adicional cuando se trabaja con un rango más amplio de temperaturas y viscosidades. La carcasa del rotor está completamente barrida, lo que minimiza el atrapamiento del producto. Maneja una amplia gama de viscosidades. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Montado sobre una base con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 55-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNN862.10
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: TSR4NLS-25MDU0KT-A0
  • Número de serie: 466714-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover TSR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente