Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo. Modelo: SPRE300MTC1WTS. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Newman, 10 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 30/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 4-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 18-1/2 pulg. Rpm de salida: 284 (final). Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN291).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCPL002.
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: SPRE300MTC1WTS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • RPM de velocidad máxima: 284
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Newman
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 30/15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 30
  • ACN: 291
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Flo SPRE300MTC1WTS (10 HP, 300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente